Références
NTN :H2314
Rubix :0302-1011370
EAN :3413520033514


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 68 mm |
| Diamètre extérieur | 92 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2314 SNR
Manchon de serrage
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Largeur | 68 mm |
| Diamètre extérieur | 92 mm |
| Série | h2300 |
| Matière | acier |
| Poids | 900 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,23 € HT
/ unité
66,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours