Références
PTN :H2338
Rubix :X600-1423780
Fabricant :884313
EAN :3660338377402





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m190×3 |
| Largeur | 169 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 2338
L'ensemble comprend un cylindre, une rondelle MB et un écrou KM, destiné à serrer l'arbre à l'intérieur de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Le diamètre intérieur indiqué dans la première colonne est le plus petit diamètre de l'alésage du roulement à billes coniques.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 170 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | m190×3 |
| Largeur | 169 mm |
| Diamètre extérieur | 240 mm |
| Série | h2300 |
| Matière | acier |
| Poids | 12 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
319,31 € HT
/ unité
383,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (34) jours