Manchon de serrage SKF HA 313

Manchons de serrage

Voir les informations techniques

Références

SKF :HA 313
Rubix :0301-1021010
Fabricant :64333
EAN :7316577301123
MANCHON DE SERRAGE HA 313 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55,563 mm
Filet extérieurm65x2
Largeur50 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HA 313 SKF


Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55,563 mm
Filet extérieurm65x2
Largeur50 mm
Diamètre extérieur85 mm
Sérieha
Poids0,58 kg
57,69 € HT
/ unité
69,23 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours