Manchon de serrage SKF HE 2322

Manchons de serrage

Voir les informations techniques

Références

SKF :HE 2322
Rubix :0301-1021039
Fabricant :8393
EAN :7316577010124
MANCHON DE SERRAGE HE 2322 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur101,6 mm
Filet extérieurm110x2
Largeur105 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HE 2322 SKF


Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur101,6 mm
Filet extérieurm110x2
Largeur105 mm
Diamètre extérieur154 mm
290,99 € HT
/ unité
349,19 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours