Manchon de serrage SKF HE 320

Manchons de serrage

Voir les informations techniques

Références

SKF :HE 320
Rubix :0301-1031306
Fabricant :64421
EAN :7316577010100
MANCHON DE SERRAGE HE 320 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur88,9 mm
Filet extérieurm100x2
Largeur71 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MANCHON DE SERRAGE HE 320 SKF


Les manchons de serrage sont les composants les plus couramment utilisés pour monter les roulements à alésage conique sur des portées d'arbre cylindriques, car ils peuvent être utilisés aussi bien sur des arbres lisses que sur des arbres épaulés. Ils sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage KM et une rondelle-frein MB.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur88,9 mm
Filet extérieurm100x2
Largeur71 mm
Diamètre extérieur142 mm
161,51 € HT
/ unité
193,81 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours