Manchon de serrage AKN from MECALINE H3056-AKN
MANCHON DE SERRAGE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
AKN from MECALINE :H3056-AKN
Rubix :W600-1479255
Fabricant :891296
EAN :4055953004403


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 280x4 |
| Largeur | 152 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 3056
Peuvent être utilisés pour monter des paliers à diamètre intérieur conique sur des arbres cylindriques. Montage possible sur arbres lisses et sur arbres épaulés. Le roulement est libre et peut également être positionné ultérieurement. Les manchons de serrage sont toujours fournis avec un contre-écrou et un élément de blocage
Manchon de serrage pour arbre métrique
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 260 mm |
|---|---|
| Filet extérieur | tr 280x4 |
| Largeur | 152 mm |
| Diamètre extérieur | 330 mm |
| Série | h30 |
| Matière | acier |
| Poids | 17,7 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
995,92 € HT
/ unité
1 195,10 € TTC

- Livraison habituellement sous (19) jours