Manchon de serrage NSK H315
MANCHON DE SERRAGE H 304
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NSK :H315
Rubix :0294-1011342
EAN :747023168026


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Largeur | 55 mm |
| Diamètre extérieur | 98 mm |
Documents
Détails articles : MANCHON DE SERRAGE H 315 RHP
Manchon de serrage H.
Applications
Adapté pour le montage de portée d'arbre cylindrique des roulements à alésage conique.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Largeur | 55 mm |
| Diamètre extérieur | 98 mm |
| Série | h300 |
| Poids | 0,85 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,13 € HT
/ unité
73,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h