Aérosol CRC 5-56 + PTFE Clever-Straw, Contenance: 500 ml

5-56 + PTFE Clever-Straw

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

CRC :5-56 + PTFE Clever-Straw
Rubix :R318-1517515
Fabricant :33199-AB
EAN :5412386068775
LUBRIFICATION5-56 AVEC DIFFUSEUR CLEVER-STRAW

Résumé technique

Documents

Détails articles : LUBRIFICATION5-56 AVEC DIFFUSEUR CLEVER-STRAW


Lubrifiant multifonctions pour une utilisation en maintenance professionnelle.

Contient du PTFE pour un pouvoir lubrifiant étendu dans des conditions industrielles. Convient parfaitement pour des démarrages, des arrêts ou des mouvements alternatifs fréquents. Il chasse l’humidité et prévient les pannes électriques. Il permet une bonne protection contre la corrosion. Son fort pouvoir de pénétration lui permet de débloquer les raccords filetés ou les surfaces métalliques corrodées. Nettoie et protège les équipements souillés par usinage ou par manipulation.

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
Boîtageaerosol
22,40 HT
/ unité
26,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h