Disque support fibre 3M 55073


    Disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C

    Références
    3m :55073
    rubix :0069-0328989
    fabricant :7000028191
    ean :50051141550737
    DISQUE FIBRE 3M982C 125X22 G36 UE 100
    Résumé technique
    Diamètre127 mm
    Grain36
    Voir toutes les caractéristiques

    Détails articles : DISQUE FIBRE 3M982C 125X22 G36 UE 100


    Utilisez notre disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C ultrarésistant pour plusieurs applications, y compris le chanfreinage des bords, le biseautage et l'enlèvement des soudures en acier carbone, des films de laminage, des trous et des imperfections, l'usinage des rainures et plus encore. Nos disques sont ultraperformants et offrent jusqu'à deux fois le taux de coupe et la durée de vie des disques abrasifs industriels en céramique traditionnels, avec une pression de meulage requise moins importante. Utilisez-les pour meuler et polir de petites et grandes surfaces de métal. Pour les applications ultrarésistantes, ils permettent de réaliser davantage de pièces par disque, ce qui réduit les changements de disques. Nos disques contiennent un grain profilé et calibré 3M, qui produit des grains triangulaires positionnés électrostatiquement sur le support. Ces derniers se transforment en pics affûtés, qui agissent comme des outils de coupe individuels tranchant le métal de manière extrêmement efficace. Les grains s'usent de façon uniforme et s'auto-affûtent continuellement à mesure que les points se brisent. Cela réduit la chaleur due à la friction et prolonge la durée de vie du disque. Le support solide et ferme est fabriqué à partir de fibre vulcanisée qui résiste à l'usure et supporte les applications de meulage sévères. Nos disques sont conçus pour optimiser le potentiel de coupe, réduire la pression de meulage et la fatigue de l'opérateur.
    Le disque fibre 3M™ Cubitron™ II 982C surpasse les disques abrasifs industriels en céramique traditionnels. Nos disques contiennent un grain profilé et calibré 3M, offrant jusqu'à deux fois le taux de coupe, la durabilité et la durée de vie des disques traditionnels, avec une pression de meulage requise moins importante.

    Points forts

    Le grain profilé calibré 3M réalise une coupe exceptionnellement rapide avec une pression moindre, surpassant ainsi tous les disques abrasifs industriels en céramique traditionnels
    Durent jusqu'à deux fois plus longtemps que les disques traditionnels
    Utilisez des disques à la durée de vie bien plus longue, réalisez davantage de pièces par disque avec moins de changements de disques
    Avec un grain en céramique triangulaire profilé et calibré qui s'use de façon uniforme, fonctionne sans provoquer d'échauffement et optimise la rupture du minéral

    Applications

    Utilisez ces disques pour le meulage des soudures, le chanfreinage et le biseautage des bords sous forte pression

    Informations techniques


    Attributs
    Diamètre127 mm
    Grain36
    ApplicationBiseautage de bordure
    Diamètre d'alésage127 mm
    Type d'abrasifGrain en céramique calibré et profilé
    Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
    62,25 HT
    / 25 unités
    74,70 TTC
    Prix dégressifs
    1
    62,25 HT / 25 unités
    100 et plus
    56,00 HT / 25 unités
    • En stock; expédié sous 24/48hrs