Ventilation assistée - Accessoire 3M S-433L
CAGOULE LEGERE BLANCHE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :S-433L
Rubix :2771-6078837
Fabricant :7000000145
EAN :4046719250288




Documents
Détails articles : CAGOULE LEGERE BLANCHE TM/L
La coiffe à harnais de tête intégré 3M™ Versaflo™ S-433 fait partie de la série S des coiffes et cagoules respiratoires, spécialement conçue pour fonctionner en parfaite synergie avec les appareils respiratoires à ventilation assistée Versaflo™ et les systèmes respiratoires à adduction d’air 3M™. Ce dispositif de protection individuelle est conçu pour offrir une protection optimale de la tête, du visage, du cou et des épaules contre la poussière, les éclaboussures de peinture et autres contaminants potentiels, tout en garantissant un haut niveau de confort et de performance.
Caractéristiques
La coiffe 3M™ Versaflo™ S-433 se distingue par sa capacité à offrir un champ de vision dégagé, permettant à l'utilisateur de travailler en toute sécurité tout en maintenant une excellente visibilité. Ce produit assure également une protection efficace des yeux et du visage contre les éclaboussures de liquide, les particules volantes à faible énergie et les poussières fines. Conçue pour s'adapter à divers environnements, elle propose des accessoires polyvalents permettant de personnaliser la coiffe en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur. Légère et facile à entretenir, cette coiffe s'intègre parfaitement dans un système de protection respiratoire, offrant un équilibre entre confort, protection et praticité pour les travailleurs. Les différentes options disponibles pour les joints faciaux, les cols, les capes et les harnais de tête permettent de choisir la solution qui répond le mieux aux exigences de sécurité tout en maximisant le bien-être de l'utilisateur.
Spécifications
- Couleur du produit: blanc
- Matériau: PETG, Tissu 2 couches de polypropylène non tissé laminé à un film polypropylène
- Niveau de protection: FNP : 200 (Série V), FNP : 500 (Jupiter/TR-302E/TR-602E)
- Niveau de protection supplémentaire: Protection des cheveux, Protection du cou, - Protection faciale, Protection oculaire, Protection sur épaule
- Type de risque: Gaz, vapeurs et particules, Poussières/Particules volantes de faible énergie, Éclaboussures de liquide
- Conditions de stockage : -30 °C à +50 °C < 90 % HR
- Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C
- Durée de vie : 3 ans à compter de la date de fabrication
- Poids: 130g (S-433S) 135g (S-433L)
Normes
Les coiffes de la série Versaflo™ S sont conçues pour offrir une protection double conforme aux exigences strictes des Normes européennes. Elles assurent une protection des yeux et du visage en respectant la norme EN 166:2:F:3, ce qui correspond à une classe optique de niveau 2, une résistance aux impacts de faible énergie (F) et une protection contre les éclaboussures de liquides (3). En termes de protection respiratoire, ces coiffes répondent aux Normes EN 12941:1998 + A2:2008 et EN 14594:2005, garantissant une efficacité maximale contre les contaminants présents dans l’air, que ce soit dans le cadre d’une ventilation assistée ou d’un système à adduction d’air.
Informations sur la marque
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.
Caractéristiques
La coiffe 3M™ Versaflo™ S-433 se distingue par sa capacité à offrir un champ de vision dégagé, permettant à l'utilisateur de travailler en toute sécurité tout en maintenant une excellente visibilité. Ce produit assure également une protection efficace des yeux et du visage contre les éclaboussures de liquide, les particules volantes à faible énergie et les poussières fines. Conçue pour s'adapter à divers environnements, elle propose des accessoires polyvalents permettant de personnaliser la coiffe en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur. Légère et facile à entretenir, cette coiffe s'intègre parfaitement dans un système de protection respiratoire, offrant un équilibre entre confort, protection et praticité pour les travailleurs. Les différentes options disponibles pour les joints faciaux, les cols, les capes et les harnais de tête permettent de choisir la solution qui répond le mieux aux exigences de sécurité tout en maximisant le bien-être de l'utilisateur.
Spécifications
- Couleur du produit: blanc
- Matériau: PETG, Tissu 2 couches de polypropylène non tissé laminé à un film polypropylène
- Niveau de protection: FNP : 200 (Série V), FNP : 500 (Jupiter/TR-302E/TR-602E)
- Niveau de protection supplémentaire: Protection des cheveux, Protection du cou, - Protection faciale, Protection oculaire, Protection sur épaule
- Type de risque: Gaz, vapeurs et particules, Poussières/Particules volantes de faible énergie, Éclaboussures de liquide
- Conditions de stockage : -30 °C à +50 °C < 90 % HR
- Température de fonctionnement : -10 °C à +55 °C
- Durée de vie : 3 ans à compter de la date de fabrication
- Poids: 130g (S-433S) 135g (S-433L)
Normes
Les coiffes de la série Versaflo™ S sont conçues pour offrir une protection double conforme aux exigences strictes des Normes européennes. Elles assurent une protection des yeux et du visage en respectant la norme EN 166:2:F:3, ce qui correspond à une classe optique de niveau 2, une résistance aux impacts de faible énergie (F) et une protection contre les éclaboussures de liquides (3). En termes de protection respiratoire, ces coiffes répondent aux Normes EN 12941:1998 + A2:2008 et EN 14594:2005, garantissant une efficacité maximale contre les contaminants présents dans l’air, que ce soit dans le cadre d’une ventilation assistée ou d’un système à adduction d’air.
Informations sur la marque
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d’innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions avancées en adhésifs, abrasifs, et bien plus, contribuant au progrès économique et social. La marque offre également des solutions de nettoyage, des produits de santé, et des équipements électriques, répondant aux besoins des professionnels de divers secteurs.
Points forts
- Protection efficace contre les contaminants, assurant la sécurité de l’utilisateur dans divers environnements de travail.
- Conception légère et ergonomique, offrant un confort optimal avec un ajustement personnalisable.
- Bon champ de vision, permettant une visibilité améliorée et réduisant la fatigue visuelle.
- Adaptabilité renforcée grâce à des accessoires polyvalents, permettant de personnaliser la coiffe en fonction des besoins spécifiques.
- Conception légère et ergonomique, offrant un confort optimal avec un ajustement personnalisable.
- Bon champ de vision, permettant une visibilité améliorée et réduisant la fatigue visuelle.
- Adaptabilité renforcée grâce à des accessoires polyvalents, permettant de personnaliser la coiffe en fonction des besoins spécifiques.
Applications
Les coiffes et cagoules de la série Versaflo™ S de 3M™ peuvent être utilisées avec une unité filtrante pour former un système de protection respiratoire à ventilation assistée, ou avec un détendeur d’air pour créer un système de protection à adduction d’air. Ces solutions offrent une protection efficace contre les particules fines, les brouillards, les fumées de soudage, ainsi que les gaz et vapeurs, ou une combinaison de ces contaminants. Grâce à leur polyvalence, elles répondent parfaitement aux exigences des secteurs tels que le médical et la santé, l’industrie pharmaceutique, la fabrication, l’industrie du papier et de la pâte à papier, la préparation de surface et les revêtements, l’industrie chimique, et le travail du bois.
Informations techniques
Attributs
| Type | cagoule legere blanche tm/l |
|---|---|
| Matière | tissu 2 couches de polypropylène non tissé laminé à un film polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,44 € HT
/ unité
110,93 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h