Ruban adhésif 3M 21214, Longueur: 55 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Gris
Ruban Adhésif Métallique 3M™ 425
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :21214
Rubix :0168-8002734
Fabricant :7100053813
EAN :00051125853163






Documents
Détails articles : RUBAN ALUMINIUM/ACRYLIQUE 425 55 M X 50,8 MM UC24
Le ruban adhésif en aluminium 425 de 3M™ convient à de nombreuses applications dans divers secteurs d'activité. Ce ruban adhésif en peluche, fabriqué à partir d'un support en aluminium souple, est doté d'un adhésif acrylique sensible à la pression.
3M™ Le ruban adhésif en aluminium 425 peut être utilisé dans une variété d'applications, y compris la protection thermique, la réflexion de la chaleur, le ruban de masquage pour les processus chimiques et le contrôle de la lumière. Il convient pour le masquage, l'étanchéité, l'ourlet, le blindage, le décapage chimique, etc. Le ruban adhésif en peluche se compose d'un support en aluminium souple et d'un adhésif acrylique transparent. Vous pouvez également utiliser ce ruban adhésif pour gainer des câbles, les raccorder, les galvaniser, les graver chimiquement, les dénuder, les protéger contre la chaleur et les réfléchir et les conduire. Il résiste à l'humidité, aux intempéries et aux flammes ainsi qu'aux rayons UV et à de nombreux produits chimiques, ce qui le rend adapté à un large éventail d'applications. Le ruban réfléchit la chaleur et la lumière, protège, isole et peut donc augmenter l'efficacité des systèmes d'éclairage. Il est également adapté à une large gamme de températures.
Points forts
• Conformable, il résiste aux flammes, à l'humidité, aux intempéries, aux UV, aux produits chimiques le rendant universel pour beaucoup d'applications
• Ruban réfléchissant la chaleur et la lumière il protège en renforçant l'efficacité de la lumière
• Résiste à une grande gamme de températures
• Ruban thermo conducteur qui aide à dissiper la chaleur et améliorer l'efficacité des systèmes de chauffage et de climatisation
• Optimise l'efficacité du chauffage ou du refroidissement en améliorant la transmission sur de plus grandes surfaces
• Le support en aluminium extradoux s'adapte aux surfaces incurvées et irrégulières
• Reconnu UL à UL 746C et classé UL à UL 723, classe « L » relatives à la faible inflammabilité
Applications
Blindage - Blindage contre la chaleur du moteur - Bordures de plaque d'étanchéité contre la pénétration de solvant - Collage des conduites de CVC - Coutures et joints extérieurs - Coutures et joints intérieurs - Fixation d'un serpentin de réfrigération - Fixation du câblage de harnais - Peinture et décapage - Protection thermique
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | aluminium |
| Epaisseur | 0,12 mm |
| Couleur | gris |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,64 € HT
/ rouleau
108,77 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h