Références
3M :66464
Rubix :0069-0834827
Fabricant :7100310794
EAN :00068060664648

Détails articles : DISQ.FIBRE CUBITR 3 1187C GR 36+ 125MM X 22MM FENDU .DIE492EQ
Le disque fibre 3M™ Cubitron™ 3 1187C offre des gains de productivité significatifs sur les opérations moyennes à intensives, grâce aux nouveaux grains profilés calibrés 3M exceptionnellement performants, combinés à un support en fibre rigide. Ce disque offre un taux de coupe plus élevé, une plus grande durabilité et une durée de vie plus longue que les autres disques fibre, le tout avec moins de pression de meulage.
Le disque fibre 3M™ Cubitron™ 3 1187C est doté de grains profilés calibrés 3M restructurés, ce qui porte la vitesse légendaire et la longévité des abrasifs de performance 3M™ Cubitron™ à un tout autre niveau. Les avantages de ces produits permettent d'augmenter la productivité et de réduire les coûts de meulage globaux inférieurs à ceux des autres disques fibre et des disques à moyeu déporté lors du meulage d'une variété de métaux, y compris l'acier inoxydable et d'autres alliages sensibles à la chaleur. Offrant jusqu'à 56 % de matériau enlevé en plus par rapport au disque fibre 3M™ Cubitron™ II Fibre Disc 987C, 36+, ce disque fibre longue durée présente une vitesse de coupe rapide avec un enlèvement de matière élevé sur une large gamme de pressions d'application ; il est également pourvu d'une aide à la coupe qui minimise les températures pour les alliages sensibles à la chaleur. En outre, ce disque est conçu pour réduire l'exposition aux vibrations main-bras, augmenter le rendement et réaliser plus de pièces par disque dans les applications de meulage à moyenne et haute pression.
Points forts
• GRAINS PROFILÉS CALIBRÉS 3M RESTRUCTURÉS : utilise des grains profilés calibrés restructurés avec une technologie brevetée, des structures angulaires pointues qui se fracturent continuellement pour former des pointes acérées afin de s'user uniformément, de fonctionner à froid et d'optimiser la rupture du minéral.
• UN TOUT NOUVEAU NIVEAU DE COUPE : offre une vitesse de coupe initiale jusqu'à 53 % plus rapide et une vitesse de coupe soutenue jusqu'à 43 % plus rapide par rapport au disque fibre 3M™ Cubitron™ II 987C, 36+.
• COUPE FACILE : comprend une aide à la coupe et nécessite moins de pression pour être utilisé, ce qui permet une usure prévisible tout en contribuant à réduire la décoloration du métal et le risque de fissuration sous contrainte sur les alliages sensibles à la chaleur, tels que l'acier inoxydable et les métaux non ferreux.
• CONCEPTION ROBUSTE : un support en fibre rigide et un solide liant en résine assurent la durabilité et la résistance à l'usure pour les applications de meulage intensif, telles que le meulage à moyenne et haute pression, l'enlèvement de soudures et le biseautage, y compris les opérations robotisées.
• DURABLE : maintient des pointes très tranchantes qui coupent exceptionnellement vite pendant toute la durée de vie du disque fibre dans une gamme de pressions d'application.
• PRODUCTIF : conçu pour produire plus de pièces par disque tout en réduisant les déchets d'abrasif et en limitant les remplacements et les temps d'arrêt.
Applications
Enlèvement de soudure - Ébavurage
Informations techniques
Attributs
| Grain | 36 |
|---|---|
| Application | enlèvement de soudure - ébavurage |
| Diamètre d'alésage | 22,23 mm |
| Type d'abrasif | céramique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,50 € HT
/ 25 unités
75,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h