Ruban adhésif 3M 491012, Longueur: 33 m | Largeur: 12 mm | Couleur: Incolore
Ruban 3M™ VHB™ 4910
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :491012
Rubix :0168-8002882
Fabricant :7000033116
EAN :4001895594083

Résumé technique
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | film de polyéthylène (couche de protection), acrylique (adhésif) |
Documents
Détails articles : RUBAN MOUSSE DF ACRYLIQUE VHB 4910F 33 M X 12 MM T UC 6
Le ruban adhésif double face 3M™ VHB™ 4910 est une mousse adhésive acrylique transparente de haute performance, d'une épaisseur de 1mm. Ce ruban est spécialement conçu pour l'assemblage de matériaux transparents tels que le verre ou certains plastiques, offrant une fixation quasi invisible et durable.
Caractéristiques
Le Ruban 3M™ VHB™ 4910 se distingue par sa capacité d’adhérence instantanée, éliminant ainsi tout temps de séchage nécessaire. Sa transparence permet de maintenir des surfaces lisses et esthétiques, sans têtes de rivet ni marques de soudure. Il offre une excellente résistance aux UV, aux solvants et au vieillissement, garantissant une performance extérieure supérieure et une durabilité accrue.
Spécifications
- Matériau de support: mousse acrylique
- Type d’adhésif: acrylique
- Type de mousse: souple et flexible
- Épaisseur du ruban : 1,00 mm
- Épaisseur du protecteur (polyéthylène) : 0,13 mm
- Épaisseur totale : 1,13 mm
- Densité : 960 kg/m3
- Couleur du ruban : Transparent
- Protecteur: film rouge
Instructions d’utilisation
- Nettoyez et dégraissez soigneusement les surfaces à coller. Afin d’obtenir une bonne adhésion, elle doivent être propres et sèches et avoir une bonne cohésion.
- Appliquez le ruban en exerçant une pression ferme et uniforme.
- La température idéale d'application se situe entre 21 °C et 38 °C. Nous déconseillons toute application à des températures inférieures à 10 °C.
- Une pression minimale de 1 kg/cm2 est nécessaire lors de la mise en œuvre du
produit.
Informations sur la marque
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.
Caractéristiques
Le Ruban 3M™ VHB™ 4910 se distingue par sa capacité d’adhérence instantanée, éliminant ainsi tout temps de séchage nécessaire. Sa transparence permet de maintenir des surfaces lisses et esthétiques, sans têtes de rivet ni marques de soudure. Il offre une excellente résistance aux UV, aux solvants et au vieillissement, garantissant une performance extérieure supérieure et une durabilité accrue.
Spécifications
- Matériau de support: mousse acrylique
- Type d’adhésif: acrylique
- Type de mousse: souple et flexible
- Épaisseur du ruban : 1,00 mm
- Épaisseur du protecteur (polyéthylène) : 0,13 mm
- Épaisseur totale : 1,13 mm
- Densité : 960 kg/m3
- Couleur du ruban : Transparent
- Protecteur: film rouge
Instructions d’utilisation
- Nettoyez et dégraissez soigneusement les surfaces à coller. Afin d’obtenir une bonne adhésion, elle doivent être propres et sèches et avoir une bonne cohésion.
- Appliquez le ruban en exerçant une pression ferme et uniforme.
- La température idéale d'application se situe entre 21 °C et 38 °C. Nous déconseillons toute application à des températures inférieures à 10 °C.
- Une pression minimale de 1 kg/cm2 est nécessaire lors de la mise en œuvre du
produit.
Informations sur la marque
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.
Points forts
- Adhérence immédiate : La formule adhésive unique permet une fixation instantanée, simplifiant ainsi le processus d’assemblage.
- Esthétique préservée : Fixation quasi invisible qui maintient des surfaces lisses sans imperfections visibles.
- Haute résistance : Résistance aux UV, aux solvants et à la température, adaptée aux environnements les plus exigeants.
- Polyvalence : Idéal pour des applications intérieures et extérieures, ce ruban répond aux besoins variés des professionnels.
- Fiabilité durable : Performance à long terme grâce à une haute résistance au vieillissement, assurant des assemblages solides et durables.
- Esthétique préservée : Fixation quasi invisible qui maintient des surfaces lisses sans imperfections visibles.
- Haute résistance : Résistance aux UV, aux solvants et à la température, adaptée aux environnements les plus exigeants.
- Polyvalence : Idéal pour des applications intérieures et extérieures, ce ruban répond aux besoins variés des professionnels.
- Fiabilité durable : Performance à long terme grâce à une haute résistance au vieillissement, assurant des assemblages solides et durables.
Applications
Le ruban 3M™ VHB™ 4910 est idéal pour :
- Assembler des matériaux transparents
- Monter des enseignes translucides rétroéclairées
- Coller des hublots ou fenêtres
- Assembler des matériaux décoratifs ou des accessoires
- Coller des plaques signalétiques, logos ou enseignes
- Assembler des matériaux transparents
- Monter des enseignes translucides rétroéclairées
- Coller des hublots ou fenêtres
- Assembler des matériaux décoratifs ou des accessoires
- Coller des plaques signalétiques, logos ou enseignes
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 12 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | film de polyéthylène (couche de protection), acrylique (adhésif) |
| Epaisseur | 1 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban mousse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,72 € HT
/ rouleau
78,86 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h