Colles et adhésifs liquides 3M 7000116790, Contenance: 500 ml | Couleur: Incolore
Colle Aérosol Haute Performance 3M™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000116790
Rubix :0168-8003274
Fabricant :7000116790
EAN :05900422098553

Documents
Détails articles : COLLE HAUTE PERFORMANCE 90 AE 500 ML UC12
La colle Scotch-Weld™ 90 est une colle aérosol haute résistance destinée à de nombreux usages
Les aérosols 3M sont prêts à l'emploi. Une pression du doigt suffira à réaliser un assemblage performant pour toutes vos applications.
Points forts
• Pouvoir d'adhésion rapide et à haute résistance par contact
• Résistance aux températures élevées - jusqu'à 71 degrés
• Temps ouvert de une à 10 minutes
• Colle le stratifié, le bois, le béton, le métal, le plastique, etc.
Applications
Collage du polyéthylène - Collage du polypropylène - Collage sur bois - Collage sur métal - Collage de stratifié décoratif - Fixation d'isolant en fibre de verre - Collage de films - Collage de tissus fins - Fixation de lettrage d'enseigne - Maintenance et réparation
Informations techniques
Attributs
| Couleur | incolore |
|---|---|
| Contenance | 500 ml |
| Température mini | -30 °C |
| Temps de séchage | 1 min |
| Type d'application | natrysk, również w pozycji odwróconej |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 23,63 €
19,50 € HT
/ unité
23,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h