Harnais de sécurité 3M 1150432, Taille : Taille unique | Nombre de points d'accroche : 4
3M™ DBI-SALA® ExoFit NEX™ Harnais antichute Comfort
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1150432
Rubix :0520-6172956
Fabricant :7100309252



Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 4 |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Type de boucles | automatique |
Détails articles : BLOQUEUR VENTRAL ULTRA COMPACT BLOQUEUR VENTRAL ULTRA COMPACT
Les harnais antichute 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ NEX™ sont conçus pour les travaux en hauteur et protègent l’utilisateur en cas de chute.
Points forts
• Les adaptateurs de torse pivotants ajustent le harnais avec facilité et rapidité et fixent la sangle
• Un anneau dorsal d’antichute à recentrage automatique permet des connexions dorsales efficaces
• Les boucles de fermeture rapide à double verrouillage fixent la sangle et empêchent le glissement des réglages (disponibles sur certains modèles)
• Anneaux d’antichute en aluminium léger
• Boucles de suspension intégrées pour traumatisme de suspension incluses sur tous les modèles
• Indicateurs de chute intégrés
• Étiquettes protégées, équipées de 3M™ Connected Safety ID (CSID)
• Disponible en différentes versions, configurations et options de connexion pour les jambes et le torse. De plus, des accessoires rétrofit sont disponibles pour augmenter davantage le confort de votre harnais.
Applications
Électricité - Nettoyage - Protection des soudeurs
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 4 |
|---|---|
| Taille | taille unique |
| Type de boucles | automatique |
| Poids | 160 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,52 € HT
/ unité
261,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours