Pied à coulisse numérique et à jauge Mahr 4100652, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm
Pied A Coulisse 16Gn Cap300/0,02
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4100652
Rubix :4519-0183273
EAN :4059192001605

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
Détails articles : PIED A COULISSE 16GN CAP300/0,02
Propriétés du produit :
Vernier et graduation du rail chromés mat anti-éblouissement
Vis de blocage supérieure
Faces de mesure en acier inox trempé
Touches « couteau » pour dimensions intérieures
Coulisseau et règle trempés, inoxydables
Système de mesure gradué
Guides surélevés pour protéger l'échelle
Contenu de la livraison :
Tableau de filetage
Étui
Vernier et graduation du rail chromés mat anti-éblouissement
Vis de blocage supérieure
Faces de mesure en acier inox trempé
Touches « couteau » pour dimensions intérieures
Coulisseau et règle trempés, inoxydables
Système de mesure gradué
Guides surélevés pour protéger l'échelle
Contenu de la livraison :
Tableau de filetage
Étui
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
| Résolution | 0,02 mm |
| Longueur | 404 mm |
| Longueur des becs | 20 mm |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,00 € HT
/ unité
312,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h