Pied à coulisse numérique et à jauge Mahr 4103400, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
Pied à coulisse 16EWRi
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4103400
Rubix :1950-0544430
EAN :4059192002466

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
Détails articles : PIED A COULISSE DIGITAL IP67 ETANCH. RAD. TRANSM. INTEGRE
Afficheur analogique à contraste élevé. Vis de blocage en haut. Guidage à recouvrement. Lame de mesure pour mesures intérieures. Glissière et poutre en acier inoxydable trempé. Fonction de mesure pas à pas. Mesures immédiates grâce au système de référence. Guidage surélevé pour la protection de la balance. Excellente résistance à la poussière, aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants. Les racleurs de saleté sont intégrés dans la glissière.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur | 236 mm |
| Longueur des becs | 40 mm |
| Poids | 402 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,00 € HT
/ unité
279,60 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h