Pied à coulisse numérique et à jauge Mitutoyo 550-331-20, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm
Pied à coulisse numérique
Voir les informations techniquesRéférences
Mitutoyo :550-331-20
Rubix :0124-0726687
EAN :4946368846293

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
| Affichage | lcd |
Détails articles : DIGITAL ABS CALIPER NIB STYLE JAWS IP67 0-300MM 550-331-20
Pied à coulisse numérique ABSOLUTE Mitutoyo 550-331-20 avec protection IP67 et affichage LCD. Plage 0–300 mm, résolution 0,01 mm.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
| Affichage | lcd |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur | 404 mm |
| Longueur des becs | 75 mm |
| Poids | 365 g |
| Précision | ±40 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
778,44 € HT
/ unité
934,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h