Pied à coulisse numérique et à jauge Mahr 4103070, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 300 mm
Pied A Coulisse Digital 16Ewr Cap. 300 Ip67
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4103070
Rubix :1950-0003862
EAN :4059192002268

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
Détails articles : PIED A COULISSE DIGITAL 16EWR CAP. 300 IP67
Affichage numérique à contraste élevé
- Vis de blocage supérieure
- Guides rodés
- Touches « couteau » pour dimensions intérieures
- Coulisseau et règle trempés, inoxydables
- Système de mesure gradué
- Immédiatement prêt à l'emploi grâce au système de référence
- Guides surélevés pour protéger l'échelle
- Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants
- Racleur d'impuretés dans la vanne
Interface de données:
- USB
- Opto RS232C
- Digimatic
Classe de protection IP:
- IP 67
Contenu de la livraison:
- Pile
- Guide de l'utilisateur
- Étui
Alimentation électrique:
- Batterie, durée de service environ 3 ans
Hauteur des chiffres:
8,5 mm
- Vis de blocage supérieure
- Guides rodés
- Touches « couteau » pour dimensions intérieures
- Coulisseau et règle trempés, inoxydables
- Système de mesure gradué
- Immédiatement prêt à l'emploi grâce au système de référence
- Guides surélevés pour protéger l'échelle
- Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants
- Racleur d'impuretés dans la vanne
Interface de données:
- USB
- Opto RS232C
- Digimatic
Classe de protection IP:
- IP 67
Contenu de la livraison:
- Pile
- Guide de l'utilisateur
- Étui
Alimentation électrique:
- Batterie, durée de service environ 3 ans
Hauteur des chiffres:
8,5 mm
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 300 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur | 388 mm |
| Longueur des becs | 64 mm |
| Poids | 380 g |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
434,21 € HT
/ unité
521,05 € TTC

- Livraison habituellement sous (17) jours