Pied à coulisse numérique et à jauge Mahr 4103064, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm
Pied à coulisse digital REFERENCE, IP 67, étanche à l’eau étui plastique, pile incl., avec sortie de données - sans jauge de profondeur, avec roue de friction
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4103064
Rubix :1950-0003755
EAN :4059192002206

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
Détails articles : PIED A COULISSE DIGITAL 16EWR CAP. 150 IP67 JAUGE RONDE
Affichage numérique à contraste élevé. Vis de blocage supérieure. Guides rodés. Touches « couteau » pour dimensions intérieures. Coulisseau et règle trempés, inoxydables. Système de mesure gradué. Immédiatement prêt à l'emploi grâce au système de référence. Guides surélevés pour protéger l'échelle. Excellente résistance à la poussière, aux agents de refroidissement et aux lubrifiants. Racleur d'impuretés dans la vanne. USB. Opto RS232C. Digimatic. IP 67. Pile. Guide de l'utilisateur. Étui. Batterie, durée de service environ 3 ans.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
| Résolution | 0,01 mm |
| Poids | 392 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,31 € HT
/ unité
324,37 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h