Thermomètre infrarouge Roebuck 860235, Erreur admissible: 1 % | Résolution infrarouge: 0,1 | Optique: 12 : 1

Thermomètre infrarouge

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Roebuck :860235
Rubix :C600-5261434
EAN :3660338151934
THERMOMETRE INFRAROUGE
Résumé technique
Résolution infrarouge0,1
Optique12 : 1
Température mini-60 °C
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : THERMOMETRE INFRAROUGE


Appareil avec mémoire valeurs Min/Max avec fonction d’alarme, émissivité réglable et calcul de la valeur moyenne.
Disposant d’un raccord pour une sonde de type K, il convient pour des utilisations en milieux industriels, ateliers automobiles, installations chauffage, refroidissement/ climatisation et pour les électriciens.
Indicateur : LCD rétro éclairé
Détecteur : thermopile
Optique de mesure 12 :1
Pointeur laser : à activer
Plage de mesure : -60 - 500°C, -76 - 932°F par infrarouge
-64 - 1400°C, -82,3 - 1999°F avec sonde K
Emissivité : prédéfi nie sur 0,95 mais réglable de 0,10 à 1,00 (par palier de 0,01)
Résolution : 0,1° (-9,9 – 199,9°)
Temps de réponse : < 0,5s
Arrêt automatique : Après 10s
Fonction Data Hold : OUI
Température de service : 0 - 50 °C, 32 - 122°F
Humidité de l’air : 10-90% HR
Boîtier Plastique ABS résistant aux chocs et ruptures
Dimensions : 49 x 133 x 146mm
Poids : 222 g
Alimentation 2 x1,5V AAA, LR03
Sonde K (Plage de mesure de -50°C à +200°C), piles et sacoche de transport comprises.
GARANTIE 2 ANS

Points forts

Adjustable emittance

Informations techniques


Attributs
Résolution infrarouge0,1
Optique12 : 1
Température mini-60 °C
Température maxi1400 °C
Poids0,222 kg
Erreur admissible1 %
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,57 HT
/ unité
165,08 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h