Thermomètre infrarouge SKF TKTL 11, Erreur admissible: 2 % | Résolution infrarouge: 0,1 °C | Optique: 16:1

TKTL 11 Thermomètre infrarouge de base

Voir les informations techniques

Références

SKF :TKTL 11
Rubix :0301-1460075
EAN :7316579297714
THERMOMETRE INFRAROUGE TKTL11

Résumé technique

Résolution infrarouge0,1 °c
Optique16:1
Température mini-60 °C
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : THERMOMETRE INFRAROUGE TKTL11


Le TKTL 11 de SKF est un thermomètre à infrarouge portatif, à émissivité fixe et à visée par 8 points laser. Il mesure sans contact la température de surface des équipements et aide à repérer les anomalies de fonctionnement lors des contrôles thermiques.

Caractéristiques :
Logé dans un boîtier en mélange PC/ABS, ce thermomètre SKF capte le rayonnement infrarouge émis par la surface visée dans la bande spectrale de 8 à 14 µm. Huit points laser rouges guident la visée sur la cible. Une pression sur la gâchette lance la mesure, et son écran LCD couleur rétroéclairé affiche la valeur en une seconde. Grâce à son émissivité fixe, aucun réglage n'est nécessaire avant le relevé.
Quatre modes de lecture sont disponibles : valeur maximale, minimale, moyenne et différentielle entre minimum et maximum. Ses alarmes de seuil haut et bas émettent un bip lorsqu'une valeur franchit la limite fixée. L'appareil s'éteint seul 15 secondes après le relâchement de la gâchette. Son filetage 1/4-20 UNC accepte un trépied pour des relevés en poste fixe, et deux piles AAA, alcalines ou rechargeables, assurent son alimentation.

Spécifications :
• Plage de mesure par infrarouge : -60 à 625 °C.
• Rapport distance/point : 16:1.
• Résolution : 0,1 °C.
• Temps de réponse : 1 000 ms.
• Réponse spectrale : 8 à 14 µm.
• Émissivité : fixe.
• Affichage : LCD couleur avec rétroéclairage LED.
• Visée : 8 points laser rouge, longueur d'onde 635 nm, puissance max. 1 mW.
• Modes de mesure : maximum, minimum, moyenne, différentielle.
• Alarmes : seuils haut et bas avec bip d'avertissement.
• Arrêt automatique : 15 s après relâchement de la gâchette.
• Alimentation : 2 piles AAA, alcalines ou rechargeables.
• Autonomie : 9 h.
• Fixation : connecteur pour trépied 1/4-20 UNC.
• Matériau du boîtier : mélange PC/ABS.
• Dimensions : 119 × 172 × 48 mm.
• Poids : 240 g.
• Indice de protection : IP 30.
• Température de fonctionnement : 0 à 50 °C.
• Température de stockage recommandée : -10 à 60 °C.
• Humidité relative : 10 à 95 %, sans condensation.
• Couleurs : bleu et gris foncé.
• Contenu : 1 thermomètre, 2 piles alcalines AAA, 1 mode d'emploi.

Points forts

• Mise en œuvre immédiate : pas de paramétrage d'émissivité avant la mesure.
• Relevé sans contact, notamment pour la surveillance des équipements tournants.
• Visée repérable sur la cible grâce aux 8 points laser.
• Comparaison rapide entre deux zones avec le mode différentiel.
• Détection des dérives sans lecture continue de l'écran, par alarme sonore.
• Piles préservées par l'arrêt automatique.
• Mesures répétables au même point avec un montage sur trépied.

Applications

Le TKTL 11 équipe les techniciens pour les rondes de maintenance et les contrôles de température de surface, là où le contact avec la pièce est impossible ou dangereux :
• Équipements tournants : contrôle de l'échauffement des paliers, roulements, moteurs électriques, réducteurs et accouplements, avec comparaison d'un palier à l'autre en mode différentiel.
• Sécurité des aliments : vérification de la température de surface des denrées à réception, des plans de travail et des vitrines réfrigérées, sans mesure à cœur.
• CVC : contrôle des bouches de soufflage, des batteries chaudes et froides, des radiateurs et des départs et retours de réseaux de chauffage.
• Prévention des incendies : repérage de points chauds sur les connexions d'armoires électriques, les convoyeurs et les paliers de ventilateurs.
• Moulage plastique : contrôle de la température des moules et des pièces à l'éjection.

À 1,6 m de distance, la zone mesurée atteint environ 10 cm de diamètre : sur une petite cible, un rapprochement s'impose. Les lectures sont fiables sur des surfaces mates, peintes ou oxydées, alors qu'un métal poli ou brillant fausse la valeur affichée. Son utilisation se limite à une ambiance de 0 à 50 °C, dans des locaux à l'abri des projections d'eau, ce qui exclut l'intérieur des chambres froides négatives.

Informations techniques


Attributs
Résolution infrarouge0,1 °c
Optique16:1
Température mini-60 °C
Température maxi625 °C
Poids0,4 kg
Erreur admissible2 %
297,53 € HT
/ unité
357,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.