Thermomètre Citec 207370, Température mini: -10 °C | Température maxi: 60 °C
Thermomètre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Citec :207370
Rubix :0323-2077866
Documents
Détails articles : THERMOMETRE BIMETAL TT INX SONDE D.100 L100 -10+60D TYPE 4120
63, 100, 160
-40°C à 400°C, classe 1
-40°C à 400°C, classe 1
Applications
Applications industrielles et agro-alimentaires.
Informations techniques
Attributs
| Température mini | -10 °C |
|---|---|
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
214,42 € HT
/ unité
257,30 € TTC
- Livraison habituellement sous (32) jours

