Thermomètre infrarouge GISS DIS-THERMO-CARE, Résolution infrarouge: 0,1°C | Optique: Ecran rétro éclairé
Thermomètre infrarouge
Voir les informations techniquesRéférences
GISS :DIS-THERMO-CARE
Rubix :C600-6183758


Résumé technique
| Résolution infrarouge | 0,1°c |
|---|---|
| Optique | ecran rétro éclairé |
| Température mini | 32 °C |
Détails articles : THERMOMETRE IR PORTABLE
Gammes de température :
Mode corporel : 32°C à 42,5°C
Mode surface : 0°C à 60°C
Résolution 0,1°C. Précision de mesure : ±0,5 °C. Distance de mesure : 5 à 15 cm. Alarme sonore . 32 mesures en mémoire. Rétro-éclairage de l'écran
Informations techniques
Attributs
| Résolution infrarouge | 0,1°c |
|---|---|
| Optique | ecran rétro éclairé |
| Température mini | 32 °C |
| Température maxi | 42,5 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,50 € HT
/ unité
87,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h