Tapis GISS 865544, Couleur : Noir | Epaisseur : 12.5 mm | Matière : Mousse PVC + surface PVC résistante

Tapis anti-fatigue G-MAT WELD

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :865544
Rubix :C600-6128178
EAN :3660338198311
TAPIS ANTI-FATIGUE G-MAT WELD TAPIS SOUDEUR 60X90CM

Résumé technique

Epaisseur12,5 mm
Largeur600 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TAPIS ANTI-FATIGUE G-MAT WELD TAPIS SOUDEUR 60X90CM


Tapis soudeur, très résistant et confortable. Ses applications ne se limitent pas aux ateliers de soudage.
Couche inférieure en mousse pour un confort optimal, surface supérieure texturée "diamant" très résistante, traitée anti-feu.
Avec bords biseaux noirs pour plus de sécurité.
Environnement : postes soudeurs ou exigeants.
Epaisseur : 12,5 mm.
GARANTIE 3 ANS.

Points forts

Ateliers de soudage, maintenance, production...

Informations techniques


Attributs
Epaisseur12,5 mm
Largeur600 mm
Couleurnoir
Longueur900 mm
Matièremousse pvc + surface pvc résistante
143,05 € HT
/ unité
171,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Largeur

Longueur