Tapis GISS 868056, Couleur : Noir | Epaisseur : 4 mm | Matière : EPDM

Tapis électricien G-MAT VOLT

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :868056
Rubix :C600-6139512
EAN :3660338219351
TAPIS G-MAT VOLT CLASSE 2/17KV ELECTRICIEN EPDM NOIR 1X1,5M

Résumé technique

Epaisseur4 mm
Largeur1000 mm
Couleurnoir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TAPIS G-MAT VOLT CLASSE 2/17KV ELECTRICIEN EPDM NOIR 1X1,5M


Norme BS EN61111:2009
Tapis d'isolation disponible en plusieurs épaisseurs en fonction de la classe nécessaire (selon la tension de travail) : classe 0 (1 kV) pour épaisseur 3 mm, classe 2 (17 kV) pour 4 mm et classe 4 (36 kV) pour 5 mm.
Excellent pour une utilisation sous un tableau de distribution électrique ou des équipements sous tension.
Surface striée pour une parfaite adhésion. Résistant aux huiles, acides et aux basses températures.
GARANTIE 3 ANS.

Points forts

Protège contre les risques d'électrocution

Résiste aux huiles

Informations techniques


Attributs
Epaisseur4 mm
Largeur1000 mm
Couleurnoir
Longueur1500 mm
Matièreepdm
Promotion
Au lieu de 200,38 €
159,00 € HT
/ unité
190,80 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Epaisseur