Pied à coulisse numérique et à jauge GISS Cutline 891945, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm

Pied à coulisse digital

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS Cutline :891945
Rubix :G600-0784559
EAN :3660338445613
PIED A COULISSE DIGITAL 150MM
Résumé technique
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum150 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : PIED A COULISSE DIGITAL 150MM


Normes : DIN 862

Vendu à l'unité en boîte.

PIED A COULISSE DIGITAL 0-150MM

Points forts

Grand écran LCD pour une meilleure lisibilité
Vitesse de réponse rapide
Affichage double en mm et pouces

Applications

Pied à coulisse digital
Les becs de haute qualité permettent des mesures extérieures, intérieures et de profondeur

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum0 mm
Plage de mesure, maximum150 mm
Résolution0,05 mm
Longueur150 mm
Longueur des becs40 mm
Poids330 g
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 42,71
34,99 HT
/ unité
41,99 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.