Pied à coulisse numérique et à jauge Bahco 1150D, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 150 mm
Pieds à coulisse numériques de mesure de précision avec écran LCD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :1150D
Rubix :0034-0650836
EAN :7311518276614


Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
| Affichage | écran lcd |
Documents
Détails articles : PIED A COULISSE DIGITAL
Avec son écran LCD, le pied à coulisse numérique Bahco 1150D facilite la lecture des cotes lors des opérations de mesure. La bascule mm/pouces et les fonctions intégrées visent un contrôle rapide, tout en conservant une approche de mesure précise.
Caractéristiques :
Le pied à coulisse numérique Bahco associe une règle en acier inoxydable et un affichage sur écran LCD pour une lecture directe. La sélection mm/pouces et la remise à zéro facilitent l’alignement des contrôles dimensionnels sur la méthode de mesure utilisée. Le réglage de l’ouverture s’effectue au moyen d’une molette de pouce, tandis qu’une vis de blocage permet d’ajuster le frein pour stabiliser le coulisseau. Un bouton de maintien fige la valeur affichée pour la reporter sans déplacer l’outil. Les becs dédiés à la mesure extérieure et intérieure sont complétés par une fonction de mesure en marche et une jauge de profondeur intégrée. L’accès à la pile se fait via un couvercle latéral. L'ensemble est fourni avec une boîte de protection rigide avec de la mousse à l'intérieur.
Spécifications :
- Matière : acier inoxydable durci.
- Course de mesure : 0 à 150 mm.
- Course de mesure : 0 à 6".
- Incrément en millimètres : 0,01 mm.
- Incrément en pouces : 0,0005".
- Précision : ± 0,03 mm.
- Résolution : 0,01 mm.
- Répétabilité : 0,01 mm.
- Alimentation : pile SR44 1,5 V.
- Durée de vie de la pile : 10 mois ou 7 000 h en utilisation normale.
- Dimensions boîte : 25 x 90 x 245 mm.
- Longueur : 235 mm.
- Capacité : 150 mm.
- Masse : 320 g.
- Référence : Bahco 1150D.
Normes :
- Directive 2014/30/UE : le pied à coulisse numérique Bahco est déclaré conforme aux exigences de compatibilité électromagnétique applicables. Cette directive encadre les émissions et l’immunité aux perturbations.
- EN 61326-1:2013 : ce standard précise des exigences CEM pour les équipements électriques de mesure, de contrôle et de laboratoire. Il définit des critères de performance et des méthodes d’essai associées.
Caractéristiques :
Le pied à coulisse numérique Bahco associe une règle en acier inoxydable et un affichage sur écran LCD pour une lecture directe. La sélection mm/pouces et la remise à zéro facilitent l’alignement des contrôles dimensionnels sur la méthode de mesure utilisée. Le réglage de l’ouverture s’effectue au moyen d’une molette de pouce, tandis qu’une vis de blocage permet d’ajuster le frein pour stabiliser le coulisseau. Un bouton de maintien fige la valeur affichée pour la reporter sans déplacer l’outil. Les becs dédiés à la mesure extérieure et intérieure sont complétés par une fonction de mesure en marche et une jauge de profondeur intégrée. L’accès à la pile se fait via un couvercle latéral. L'ensemble est fourni avec une boîte de protection rigide avec de la mousse à l'intérieur.
Spécifications :
- Matière : acier inoxydable durci.
- Course de mesure : 0 à 150 mm.
- Course de mesure : 0 à 6".
- Incrément en millimètres : 0,01 mm.
- Incrément en pouces : 0,0005".
- Précision : ± 0,03 mm.
- Résolution : 0,01 mm.
- Répétabilité : 0,01 mm.
- Alimentation : pile SR44 1,5 V.
- Durée de vie de la pile : 10 mois ou 7 000 h en utilisation normale.
- Dimensions boîte : 25 x 90 x 245 mm.
- Longueur : 235 mm.
- Capacité : 150 mm.
- Masse : 320 g.
- Référence : Bahco 1150D.
Normes :
- Directive 2014/30/UE : le pied à coulisse numérique Bahco est déclaré conforme aux exigences de compatibilité électromagnétique applicables. Cette directive encadre les émissions et l’immunité aux perturbations.
- EN 61326-1:2013 : ce standard précise des exigences CEM pour les équipements électriques de mesure, de contrôle et de laboratoire. Il définit des critères de performance et des méthodes d’essai associées.
Points forts
- Lecture directe sur écran LCD, ce qui contribue à limiter les erreurs de lecture lors des contrôles dimensionnels.
- Bascule mm/pouces, utile pour harmoniser les relevés avec des plans ou des habitudes de mesure différentes.
- Jauge de profondeur intégrée avec limites mini et maxi, pour compléter les mesures extérieures et intérieures.
- Fonction de maintien de la cote et vis de blocage, pour stabiliser la mesure pendant la transcription.
- Désactivation automatique, qui aide à préserver l’autonomie de la pile SR44.
- Boîte de protection fournie, pratique pour le stockage et la protection en déplacement.
- Bascule mm/pouces, utile pour harmoniser les relevés avec des plans ou des habitudes de mesure différentes.
- Jauge de profondeur intégrée avec limites mini et maxi, pour compléter les mesures extérieures et intérieures.
- Fonction de maintien de la cote et vis de blocage, pour stabiliser la mesure pendant la transcription.
- Désactivation automatique, qui aide à préserver l’autonomie de la pile SR44.
- Boîte de protection fournie, pratique pour le stockage et la protection en déplacement.
Applications
Le pied à coulisse numérique Bahco 1150D s’emploie pour le contrôle de cotes en atelier, en maintenance et en opérations de mesure courantes. Les usages couvrent la mesure extérieure, la mesure intérieure, la mesure en marche et la mesure de profondeur. Des configurations de mesure sont illustrées pour des contrôles spécifiques, comme la mesure d'entraxes, l’évaluation d’un écart de diamètre entre deux cotes et la mesure d’une épaisseur masquée.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 150 mm |
| Affichage | écran lcd |
| Résolution | 0,01 mm |
| Longueur | 235 mm |
| Poids | 320 g |
| Précision | ± 0,03 mm |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,23 € HT
/ unité
182,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours