Pied à coulisse numérique et à jauge Mahr 4100401, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 200 mm
Pied à coulisse 16FN
Voir les informations techniquesRéférences
Mahr :4100401
Rubix :1950-0613099
EAN :4059192001513

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
| Affichage | affichage analogique |
Détails articles : PIED A COULISSE MECANIQUE 16 FN 0 - 200 MM
Le vernier et la graduation principale ont un fini chrome satiné pour une lecture sans éblouissement. Vis de blocage en haut. Surfaces de mesure en acier. Lame de mesure pour les mesures intérieures. Glissière et poutre en acier inoxydable trempé. Fonction de mesure pas à pas. Glissière surélevée pour la protection de la graduation.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 200 mm |
| Affichage | affichage analogique |
| Résolution | 0,05 mm |
| Longueur | 290 mm |
| Longueur des becs | 50 mm |
| Poids | 520 g |
| Précision | 0,05 mm (limite d'erreur) |
| Matière du corps | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
162,99 € HT
/ unité
195,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours