Harnais de sécurité 3M 1161233, Taille : XL | Nombre de points d'accroche : 2
Harnais antichute 3M Protecta E50
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :1161233
Rubix :0520-6205378
Fabricant :7100309258
EAN :03660570055977
Documents
Détails articles : HARNAIS SOUDEURS TXL RESISTANT CHALEUR -35 +57 DEGRES
Le harnais de sécurité 3M™ Protecta® E50 est conçu pour les travaux en hauteur et les environnements exposés à la chaleur (soudage, meulage, etc.). Il se porte comme une veste pour plus de praticité.
Caractéristiques :
Ce harnais de protection Protecta® se présente sous la forme d'un gilet robuste spécialement conçu pour les soudeurs. Il dispose d'une grande plaque dorsale qui facilite la mise en place et garantit une répartition homogène des charges. Les sangles d'épaule et jambières contrastées permettent un ajustement rapide et sûr. La conception en Kevlar® Modacrylique assure une résistance à la chaleur jusqu'à 370 °C. Les boucles automatiques et manuelles en acier zingué offrent une solidité durable. Des étiquettes protégées prolongent la lisibilité des informations produit. Un témoin de chute est situé à l'arrière pour contrôler rapidement l'état du harnais.
Spécifications :
- Références : 1161231 (S), 1161232 (M/L), 1161233 (XL).
- Capacité : jusqu'à 140 kg (modèle XL)
- Points d'attache : 2 (dos et poitrine).
- Matériaux : sangles en Kevlar® Modacrylique (ignifugé) de 45 mm, fil en Kevlar®, boucles en acier zingué avec peinture thermolaquée noire.
- Température de fonctionnement : de -35 °C à +57 °C.
- Poids : 1,35 kg (S), 1,42 kg (M/L), 1,50 kg (XL).
- RFID : non équipé.
- Point de fixation de longe optionnel : référence 1150493.
Normes :
- CE : homologué comme EPI (Équipement de Protection Individuelle) selon le règlement 2016/425 de l'UE.
- EN 361:2002 : norme européenne définissant les exigences de performance et les méthodes d'essai pour les harnais anti chute destinés à la protection contre les chutes de hauteur.
Caractéristiques :
Ce harnais de protection Protecta® se présente sous la forme d'un gilet robuste spécialement conçu pour les soudeurs. Il dispose d'une grande plaque dorsale qui facilite la mise en place et garantit une répartition homogène des charges. Les sangles d'épaule et jambières contrastées permettent un ajustement rapide et sûr. La conception en Kevlar® Modacrylique assure une résistance à la chaleur jusqu'à 370 °C. Les boucles automatiques et manuelles en acier zingué offrent une solidité durable. Des étiquettes protégées prolongent la lisibilité des informations produit. Un témoin de chute est situé à l'arrière pour contrôler rapidement l'état du harnais.
Spécifications :
- Références : 1161231 (S), 1161232 (M/L), 1161233 (XL).
- Capacité : jusqu'à 140 kg (modèle XL)
- Points d'attache : 2 (dos et poitrine).
- Matériaux : sangles en Kevlar® Modacrylique (ignifugé) de 45 mm, fil en Kevlar®, boucles en acier zingué avec peinture thermolaquée noire.
- Température de fonctionnement : de -35 °C à +57 °C.
- Poids : 1,35 kg (S), 1,42 kg (M/L), 1,50 kg (XL).
- RFID : non équipé.
- Point de fixation de longe optionnel : référence 1150493.
Normes :
- CE : homologué comme EPI (Équipement de Protection Individuelle) selon le règlement 2016/425 de l'UE.
- EN 361:2002 : norme européenne définissant les exigences de performance et les méthodes d'essai pour les harnais anti chute destinés à la protection contre les chutes de hauteur.
Points forts
- Mise en place rapide grâce à la plaque dorsale ergonomique, qui facilite l’ajustement et limite les erreurs d’enfilage, tandis que les sangles aux coutures contrastées permettent d’identifier immédiatement le sens de port.
- Résistance élevée aux étincelles, projections et températures extrêmes, adaptée aux conditions de soudage et de meulage intensives.
- Matériaux durables, avec sangles et fil en Kevlar® Modacrylique, garantissant une stabilité dimensionnelle et une résistance à l’usure prolongée.
- Suivi simplifié grâce aux étiquettes d’identification protégées, qui préservent la lisibilité des données produit même après de multiples nettoyages ou expositions à la chaleur.
- Résistance élevée aux étincelles, projections et températures extrêmes, adaptée aux conditions de soudage et de meulage intensives.
- Matériaux durables, avec sangles et fil en Kevlar® Modacrylique, garantissant une stabilité dimensionnelle et une résistance à l’usure prolongée.
- Suivi simplifié grâce aux étiquettes d’identification protégées, qui préservent la lisibilité des données produit même après de multiples nettoyages ou expositions à la chaleur.
Applications
Le harnais 3M™ Protecta® E50 est destiné aux travaux à chaud tels que le soudage, le meulage ou la maintenance sur structures métalliques. Il convient aux métiers intervenant en hauteur tels que les soudeurs, chaudronniers, tuyauteurs, mécaniciens industriels et techniciens de maintenance opérant dans les secteurs de la métallurgie, de la fabrication industrielle et de la maintenance d’équipements.
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | xl |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
525,63 € HT
/ unité
630,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h





