Ruban adhésif de protection Gripeur 0027700-30100, Longueur: 1.5 m | Largeur: 100 mm | Couleur: Incolore
Ruban Répare Fuite
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :0027700-30100
Rubix :97I9-8308424
Fabricant :0027700-30100
EAN :3506150514314




Détails articles : ADHESIF REPARE FUITE 27700-3 TRANSP 700MY ACRYL 100MMX1,5M
L'adhésif REPARE FUITE 27700-3 transparent, d'une épaisseur de 70 microns est un film PVC composé d'une masse adhésive acrylique. Cet adhésif super puissant permet la réparation facile, esthétique, et rapide de tous types de fuites (eau ou air).
Applicable sous l’eau et surfaces humides, le Répare Fuites présente une excellente résistance à la pression de l’eau ou de l’air.
Il est applicable sous l'eau et les surfaces humides (piscines, tuyauteries, bateaux, bâches, etc…). Résistant à une pression de 0,8 bar, il offre une adhésion immédiate au moment de l'application. Livré avec un présentoir de comptoir (290x385x482mm)
Points forts
Conformable et souple.
Usage intérieur et extérieur.
Résistance à la déchirure
Applicable sous l'eau
Compatible surface humide
Adhésion immédiate
Résistant pression 0.8 bar
Usage intérieur et extérieur.
Résistance à la déchirure
Applicable sous l'eau
Compatible surface humide
Adhésion immédiate
Résistant pression 0.8 bar
Applications
Grâce à sa souplesse, son épaisseur et son étanchéité, le Répare Fuites crée instantanément une barrière solide à l’eau, l’humidité ou encore l’air. Le patch adhésif s’applique pour la réparation des fuites d’eau sur des piscines hors-sol, de la tuyauterie, des tentes, des structures gonflables, des gouttières, des bateaux, des canoës, des auvents, des bâches, des conduits d’air entre autres. En résumé, le Répare Fuites adhère sur de nombreuses surfaces comme le PVC, le métal, le bois, le verre et le plastique.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 100 mm |
|---|---|
| Longueur | 1,5 m |
| Couleur | incolore |
| Matière | film pvc et masse adhésive acrylique |
| Epaisseur | 0,07 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,59 € HT
/ rouleau
7,91 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
