Ruban adhésif isolant Gripeur 0000272580015, Longueur: 10 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Orange
Ruban isolation
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :0000272580015
Rubix :Y900-8309266
Fabricant :0000272580015
EAN :3506150041537

Détails articles : ADHESIF ISOLATION PVC2725-8(/10) ORANGE AUTOEXTINGUIBLE 15MMX10M
L'adhésif 27258 orange, d'une épaisseur de 150 microns est un film PVC destiné à l'isolation électrique, doté d'une masse adhésive caoutchouc synthétique. Il est auto-extinguible et offre une résistance au claquage > 6 000 V en simple couche. Le diamètre de son mandrin est de 38 mm.
Points forts
Auto-Extinguible.
Tenue en température 60°C.
Très facile d'utilisation.
Disponible en plusieurs couleurs.
Tenue en température 60°C.
Très facile d'utilisation.
Disponible en plusieurs couleurs.
Applications
Permet d'effectuer commodément tous travaux de repérage, d'isolation, de raccordement, de connexion, d'épissurage, de protection, de fixation, de triage…
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 15 mm |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
| Epaisseur | 0,15 mm |
| Couleur | orange |
| Matière | film pvc et masse adhésive caoutchouc synthétique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,30 € HT
/ 10 rouleaux
8,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
