Ruban adhésif isolant Gripeur 0000049060048, Longueur: 25 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Vert
Ruban Batimask
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :0000049060048
Rubix :Y900-8309528
Fabricant :0000049060048
EAN :3506150487434




Détails articles : ADHESIF BATIMASK VERT 4906 PE 120MY ACRYL 48MMX25M
L'adhésif Batimask 4906 vert, d'une épaisseur de 120 microns est composé d'une toile polyéthylène et d'une masse adhésive acrylique. Il offre une excellente résistance aux UV pendant 8 semaines et supporte des températures allant de -40°C à +80°C. Repositionnable, polyvalent et recyclable, il s'adapte à de nombreux usages et offre une retrait sans traces.
Points forts
Résistant aux UV pendant 8 semaines
Supporte des températures de -40° à + 80°
Repositionnable
Polyvalent
Recyclable
Multi usage
Retrait sans trace
Se découpe à la main
Haute adhésion
Convient à tous types de surfaces y compris les surfaces rugueuses.
Conformable et fin
Supporte des températures de -40° à + 80°
Repositionnable
Polyvalent
Recyclable
Multi usage
Retrait sans trace
Se découpe à la main
Haute adhésion
Convient à tous types de surfaces y compris les surfaces rugueuses.
Conformable et fin
Applications
Adhésif polyvalent, il peut être utilisé pour le masquage lors de vos travaux de peinture. Il vous permettra d'obtenir des lignes fines et nettes.
Il peut être utilisé aussi pour la fixation de bâches plastiques, le cerclage de matériaux, offrant un retrait sans traces jusqu'à 8 semaines. Il est idéal aussi pour la signalétique et le marquage au sol temporaires.
Il peut être utilisé aussi pour la fixation de bâches plastiques, le cerclage de matériaux, offrant un retrait sans traces jusqu'à 8 semaines. Il est idéal aussi pour la signalétique et le marquage au sol temporaires.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Epaisseur | 0,12 mm |
| Couleur | vert |
| Matière | toile polyéthylène et masse adhésive acrylique |
| Température mini | 80 °C |
| Température maxi | -40 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,50 € HT
/ rouleau
6,60 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
