Ruban adhésif de masquage Gripeur 0000091040048, Longueur: 50 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Jaune
Ruban Adhesif Masquage Ref 9104
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gripeur :0000091040048
Rubix :97I9-8266255
Fabricant :0000091040048
EAN :3506150029726

Documents
Détails articles : ADHESIF MASQUAGE 9104 JAUNE 80D CAOUT NAT 48MMX50M
L'adhésif de masquage 9104 jaune, est conçu avec un support papier d'une épaisseur de 62g/m² (+/- 10%, et une masse adhésive caoutchouc naturel. Il offre une tenue en température jusqu'à 80°C. Il est idéal pour des travaux de peinture ou de masquage, en intérieur ou extérieur.
RUBAN MASQUAGE GRIPEUR 80° 48MM
9104 / 48 MM x 50 M UC 24
9104 / 48 MM x 50 M UC 24
Points forts
Utilisable sur la plupart des surfaces.
Se retire sans traces.
Tenue en température 80°C.
Utilisation en intérieur ou extérieur.
Se retire sans traces.
Tenue en température 80°C.
Utilisation en intérieur ou extérieur.
Applications
Idéal pour les travaux de peinture ou de masquage en intérieur ou extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Couleur | jaune |
| Epaisseur | 0,135 mm |
| Matière | support papier et masse adhésive caoutchouc naturel |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,40 € HT
/ 24 rouleaux
96,48 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
