Ruban adhésif Gripeur 0000323-A0048, Longueur: 100 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Incolore
Ruban Adhesif Emballage Psb 323-A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gripeur :0000323-A0048
Rubix :97I9-8266273
Fabricant :0000323-A0048
EAN :3506150045696

Documents
Détails articles : ADHESIF EMBALLAGE PSB323-A TRANSP 28MY SANS BRUIT 48MMX100M
L'adhésif PSB 323-A transparent, d'une épaisseur de 28 microns, est constitué d'un film en polypropylène et d'une colle acrylique qui assure un déroulement silencieux. Il se distingue par sa résistance et son imperméabilité, permettant un stockage prolongé dans des conditions allant de -20°C à 110°C. Il est compatible avec un dévidoir manuel et peut être imprimé.
RUBAN POLYP ACRYL GRIPEUR TRSPRT
323-A /48 MM x 100 M UC36
323-A /48 MM x 100 M UC36
Points forts
Polyvalent.
Résistant au froid.
Imperméable.
Stockage longue durée.
Déroulement silencieux.
Utilisable avec un dévidoir.
Résistant au froid.
Imperméable.
Stockage longue durée.
Déroulement silencieux.
Utilisable avec un dévidoir.
Applications
L'adhésif d'emballage à déroulement silencieux est idéal pour la fermeture de cartons destinés au stockage longue durée.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 100 m |
| Matière | polypropylène |
| Epaisseur | 0,028 mm |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,52 € HT
/ 36 rouleaux
132,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
