Ruban adhésif isolant Gripeur 0000272540015, Longueur: 10 m | Largeur: 15 mm | Couleur: Marron

Ruban isolation

Voir les informations techniques

Références

Gripeur :0000272540015
Rubix :Y900-8309555
Fabricant :0000272540015
EAN :3506150041186
ADHESIF ISOLATION PVC2725-4(/10) MARRON AUTOEXTING 150MY 15MMX10M

Résumé technique

Largeur15 mm
Longueur10 m
Epaisseur0,15 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ADHESIF ISOLATION PVC2725-4(/10) MARRON AUTOEXTING 150MY 15MMX10M


L'adhésif 27254 marron, d'une épaisseur de 150 microns est un film PVC destiné à l'isolation électrique, doté d'une masse adhésive caoutchouc synthétique. Il est auto-extinguible et offre une résistance au claquage > 6 000 V en simple couche. Le diamètre de son mandrin est de 38 mm.

Points forts

Auto-Extinguible.
Tenue en température 60°C.
Très facile d'utilisation.
Disponible en plusieurs couleurs.

Applications

Permet d'effectuer commodément tous travaux de repérage, d'isolation, de raccordement, de connexion, d'épissurage, de protection, de fixation, de triage…

Informations techniques


Attributs
Largeur15 mm
Longueur10 m
Epaisseur0,15 mm
Couleurmarron
Matièrefilm pvc et masse adhésive caoutchouc synthétique
7,30 HT
/ 10 rouleaux
8,76 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h