Ruban adhésif de masquage Gripeur 0000043360506, Longueur: 66 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Vert
ADHESIF MASQUAGE POLYESTER 4336
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gripeur :0000043360506
Rubix :97I9-8268598
Fabricant :0000043360506
EAN :3506150330167
Documents
Détails articles : ADHESIF POLYESTER 4336 VERT 180D 50MMX66M
L'adhésif de masquage 4336 est composé d'un film polyester d'une épaisseur de 50 µ et d'une masse adhésive silicone. Présentant une tenue en température de 150 °C à 200°C, il est utilisé pour protéger les surfaces lors d'opérations de peinture haute température.
Points forts
Ne laisse pas de résidus.
Très bonne tenue en température.
Résistant aux solvants.
Résistant à la traction.
Applications
Idéal pour protéger les surfaces lors d'opérations de peinture haute température, raccord sur papier siliconné le secteur de l'imprimerie.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 66 m |
| Couleur | vert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
571,20 € HT
/ 24 rouleaux
685,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

