Ruban adhésif Gripeur 99RB0050, Longueur: 33 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Rouge
Ruban Signalisation
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gripeur :99RB0050
Rubix :97I9-8266239
EAN :3506150030944

Documents
Détails articles : ADHESIF SIGNALISATION 99RB ROUGE/BLANC PVC 50MMX33M
L'adhésif 99RB rouge/blanc, d'une épaisseur de 180 microns est composé d'un film PVC plastifié. Conçu pour une signalisation efficace des zones dangereuses, il s’utilise également pour le marquage au sol ou sur des machines. Il offre une excellente résistance aux moisissures et à de nombreux produits chimiques.
RUBAN ADH PVC GRIPEUR ROUGE BLANC
50 MM x 33 M UC18
50 MM x 33 M UC18
Points forts
Signalisation des zones dangereuses
Souple et conformable
Utilisation sur différents support
Résiste aux moisissures et intempéries
Résiste à de nombreux produits chimiques
Applications
Permet de signaliser les zones dangereuses, utilisable sur différents supports (marquage au sol, sur machines, etc…)
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | pvc |
| Epaisseur | 0,18 mm |
| Couleur | rouge |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,58 € HT
/ 18 rouleaux
222,70 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
