Ruban adhésif de marquage Gripeur 00RETRO-70050, Longueur: 45.7 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Jaune
Ruban adhésif RETRO
Voir les informations techniquesRéférences
Gripeur :00RETRO-70050
Rubix :Y900-8367285
Fabricant :00RETRO-70050
EAN :3506150533728

Détails articles : ADHESIF REFLECHISSANT RETRO-7 JAUNE 400MY ECE/R104 50MMX45.7M
L'adhésif RETRO d'une épaisseur de 400 microns, est composée d'un support PMMA et une masse adhésive acrylique. Conforme à la norme ECE R104, il assure une visibilité jusqu’à 500 mètres, idéal pour signaler les zones à risque avec fiabilité.
Il offre une résistance aux températures extrêmes de -30°C à +80°C. Sa durée de vie est garantie de 7à 10 ans
Il offre une résistance aux températures extrêmes de -30°C à +80°C. Sa durée de vie est garantie de 7à 10 ans
Ruban adhésif rétroréfléchissant RETRO-7
Points forts
Norme ECE R104
Visibilité longue distance (jusqu’à 500 mètres)
Sécurité optimale : idéal pour signaler les zones à risque
Résistance aux températures de -30°C à +80°C
Visibilité longue distance (jusqu’à 500 mètres)
Sécurité optimale : idéal pour signaler les zones à risque
Résistance aux températures de -30°C à +80°C
Applications
Conçu pour le marquage de sécurité et la signalisation de zones à risque
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Longueur | 45,7 m |
| Largeur | 50 mm |
| Epaisseur | 0,4 mm |
| Matière | toile de coton/polyester couchée polyéthylène et masse adhésive caoutchouc naturel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,65 € HT
/ rouleau
222,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
