Filtres
Catégories
  • Générateur MMA (12)
  • Marque

    12 produit(s) avec 12 référence(s) :

    Pertinence
    • spartex :879489
    • rubix :C600-7189210
    • ean :3660338330629
    • Facteur de marche à 40°C
      90
    • Intensité de soudage
      160 A
    • Dimension (HxLxl)
      100 x 210 x 270 mm
    318,87 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :880512
    • rubix :C600-7275544
    • ean :3660338339042
    • Facteur de marche à 40°C
      180A à 18% - 120A à 60%
    • Intensité de soudage
      10-180 A
    • Poids
      4,9 kg
    395,79 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • fronius :4075245880
    • rubix :6021-3024540
    • Facteur de marche à 40°C
      150 A à 35% - 110 A à 60% - 90 A à 100%
    • Intensité de soudage
      150 A
    • Poids
      6,3 kg
    982,61 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :856135
    • rubix :C600-7119883
    • ean :3660338114342
    • Facteur de marche à 40°C
      200A à 22%
    • Intensité de soudage
      10-200 A
    • Dimension (HxLxl)
      140x270x210 mm
    611,94 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • spartex :880510
    • rubix :C600-7275543
    • ean :3660338339035
    • Facteur de marche à 40°C
      160A à 19% - 90A à 60%
    • Intensité de soudage
      10-160 A
    • Dimension (HxLxl)
      40x34x30 mm
    409,56 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • saf-fro :W000274473
    • rubix :0160-7072826
    • ean :3278640870988
    • Facteur de marche à 40°C
      180 A (à 20%)
    • Intensité de soudage
      5-180 A
    • Dimension (HxLxl)
      320x170x395 mm
    1 883,30 HT
    / unité
    • Epuisé

    • saf-fro :W000385244
    • rubix :0160-7236120
    • ean :5907709563605
    • Facteur de marche à 40°C
      120 A
    • Intensité de soudage
      5-150 A
    • Dimension (HxLxl)
      145 x 230 x 365 mm
    804,13 HT
    / unité
    • Livraison estimée 5 -20 jours

    • lincoln electric :K14286-2
    • rubix :0160-3023673
    • ean :5907709580732
    • Intensité de soudage
      320 A
    • Dimension (HxLxl)
      878,3 mm x 560 mm x 934,7 mm
    • Poids
      69 kg
    5 444,52 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • fronius :49,0600,1000
    • rubix :6021-7316050
    • Intensité de soudage
      10-150 A
    • Dimension (HxLxl)
      365x130x285 mm
    • Poids
      6,3 kg
    1 065,06 HT
    / unité
    • Epuisé

    • fronius :49,0600,1003
    • rubix :6021-7316047
    6 490,06 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • fronius :49,0600,1001
    • rubix :6021-7316049
    1 689,12 HT
    / unité
    • En stock; expédié sous 24/48hrs

    • fronius :49,0600,1002
    • rubix :6021-7316048
    3 977,19 HT
    / unité
    • Epuisé