Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 937)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Soudage
Générateurs de soudage et de coupage
Générateurs MMA
Accessoires MMA
Pince de masse + câble MMA
KIT CABLE 250A 35MM2 5M PINCE DE MASSE PORTE-ELECTRODE
Pince de masse + câble MMA Lincoln Electric KIT-250A-35-5M
CABLE KIT 250A - 35 MM² - 5M
Références
lincoln electric :
KIT-250A-35-5M
rubix :
0332-7036726
ean :
5907709514386
Résumé technique
Puissance électrique
250
A
Type
Trousse de câbles
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : KIT CABLE 250A 35MM2 5M PINCE DE MASSE PORTE-ELECTRODE
Lincoln Kit kit-250 a-35–5 m câble électrique, 250 A, 35 mm, longueur : 5 m
Informations techniques
Attributs
Puissance électrique
250
A
Type
Trousse de câbles
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
385,58
€
HT
/
unité
462,70
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit