Générateur MMA Lincoln Electric K14286-2


Powertec® i320C STD + TORCHE

Références
lincoln electric :K14286-2
rubix :0160-3023673
ean :5907709580732
POSTE DE SOUDURE POWERTEC I320C COMPACT + TORCHE
Résumé technique
Intensité de soudage320 A
Dimension (HxLxl)878,3 mm x 560 mm x 934,7 mm
Poids69 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : POSTE DE SOUDURE POWERTEC I320C COMPACT + TORCHE


Les générateurs de la GAMME POWERTEC® i COMPACT sont conçus à partir de la dernière plateforme d’onduleurs Lincoln Electric, pour une performance en soudage MIG-MAG et MMA optimale avec un excellent rendement énergétique. La gamme comprend: des générateurs délivrant 250A, 320A, 380Aet 450A, équipés soit d’un écran STANDARD (modèles i250 & i320) soit d’un écran ADVANCED (modèles i250, i320, i380 & i450), pour répondre au mieux aux besoins des clients en fonction de leurs applications de soudage.

Points forts

  • Amorçage de l’arc instantané et répétitif à volonté procurant une stabilisation immédiate du courant de soudage
  • Procédé MIG-MAG et électrode enrobée
  • Accès facile aux paramètres de soudage les plus courants.
  • Dévidage parfait : positionnement optimisé du fil, quatre galets entraînés et fenêtre d'inspection.
  • Conçu par des soudeurs pour les soudeurs : une manipulation parfaite, une communication innovante et facile.
  • Conçus pour une utilisation en environnements difficiles

Informations techniques


Attributs
Intensité de soudage320 A
Dimension (HxLxl)878,3 mm x 560 mm x 934,7 mm
Poids69 kg
Tension à vide49 V
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 444,52 HT
/ unité
6 533,42 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs