Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 778)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 787)
Déstockage
(1 992)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Soudage
Générateurs de soudage et de coupage
Générateurs MMA
Accessoires MMA
Pince de masse + câble MMA
CABLE DE MASSE 50MM2 5M + PINCE GAMMA 400
Pince de masse + câble MMA Starwelding Torches STCM5005
Câble de masse et pince
Références
starwelding torches :
STCM5005
rubix :
6808-7034902
Résumé technique
Longueur
5000
mm
Type
Câble de masse
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : CABLE DE MASSE 50MM2 5M + PINCE GAMMA 400
Informations techniques
Attributs
Longueur
5000
mm
Type
Câble de masse
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
137,51
€
HT
/
unité
165,01
€
TTC
Livraison estimée 5 -20 jours
Créer un PDF à partir du produit