Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFBF5X70EFA4-70, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 70 mm | Norme: DIN 964
Vis à tête fraisée bombée fendues
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTFBF5X70EFA4-70
Rubix :U600-8300368
Fabricant :096445 70
EAN :4043377115188


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
Détails articles : VIS TF BOMB FDU 5X70 DIN 964 EF INOX A4-70 096445 70
Vis à tête fraisée bombée fendues A4-70 5X70
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 5 mm |
|---|---|
| Longueur | 70 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a4 |
| Norme | din 964 |
| Diamètre métrique | m5 |
| Type d'empreinte | à fentes (sl) |
| Catégorie de qualité | a4-70 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,36 € HT
/ 200 unités
242,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
70 mm