Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCTX2X8EFA2-70, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 8 mm | Norme: DIN 912 / ISO 14579
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VMTCTX2X8EFA2-70
Rubix :U600-8301186
Fabricant :1457922 8
EAN :4043377256270


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS MET TC 2X8 EF ISO 14579 TX6 INOX A2-70 1457922 8
Vis à métaux à tête cylindrique à six lobes A2-70 2X8 T6
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 2 mm |
|---|---|
| Longueur | 8 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | din 912 / iso 14579 |
| Diamètre métrique | m2 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a2-70 |
| Taille empreinte | t6 |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,40 € HT
/ 500 unités
98,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
8 mm