Vis à métaux filetage métrique Spartex VSTB4X30TXEFA2, Diamètre métrique: M4 | Longueur: 30 mm | Norme: HORS NORME
Vis de sécurité téton, filetage métrique
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VSTB4X30TXEFA2
Rubix :U600-8295454
Fabricant :912124 30
EAN :4043377131713


Résumé technique
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
Détails articles : VIS SECU TBTX TETON 4X30 EF FIL MET INOX A2 912124 30
Vis de sécurité TC profil torx + téton, filetage métrique A2 4X30 profil torx 20 pin
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage | 4 mm |
|---|---|
| Longueur | 30 mm |
| Matériau/finition | acier inoxydable a2 |
| Norme | hors norme |
| Diamètre métrique | m4 |
| Type d'empreinte | profil torx (tx) |
| Catégorie de qualité | a2 |
| Taille empreinte | t 20 pin |
| Type de filetage | métrique |
| Surface de filetage | totale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,85 € HT
/ 100 unités
46,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
Diamètre de filetage
Longueur
30 mm