Vis à métaux filetage métrique Spartex FHC12X190EFA4-50ISO, Diamètre métrique: M12 | Longueur: 190 mm | Norme: DIN 7991 / ISO 10642

Vis à tête fraisée HC et filetage complet

Voir les informations techniques
Références
Spartex :FHC12X190EFA4-50ISO
Rubix :U600-8282923
Fabricant :10642412 190
EAN :4043377264572
VIS MET FHC 12X190 EF ISO 10642 INOX A4-50 10642412 190
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage12 mm
Longueur190 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET FHC 12X190 EF ISO 10642 INOX A4-50 10642412 190


Vis à tête fraisée HC et filetage complet A4-50 12X190 sw8
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage12 mm
Longueur190 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a4
Normedin 7991 / iso 10642
Diamètre métriquem12
Type d'empreinte6 pans creux
Catégorie de qualitéa4-50
Taille empreintesw8
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
307,57 HT
/ 25 unités
369,08 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

12 mm

Longueur

190 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

m12

Type d'empreinte

Sélectionner les références (525)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.