Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTFF2,5X10EFA2-50, Diamètre métrique: M2,5 | Longueur: 10 mm | Norme: DIN 963

Vis à tête fraisée fendues

Voir les informations techniques
Références
Spartex :VMTFF2,5X10EFA2-50
Rubix :U600-8306617
Fabricant :0963225 10
EAN :4043377109620
VIS MET TF FDU 2,5X10 EF DIN 963 INOX A2-50 0963225 10
brand logo
Résumé technique
Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS MET TF FDU 2,5X10 EF DIN 963 INOX A2-50 0963225 10


Vis à tête fraisée fendues A2-50 2,5X10
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage2,5 mm
Longueur10 mm
Matériau/finitionacier inoxydable a2
Normedin 963
Diamètre métriquem2,5
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéa2-50
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,00 HT
/ 1 000 unités
40,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours

Diamètre de filetage

2,5 mm

Longueur

10 mm

Matériau/finition

Diamètre métrique

m2,5
Sélectionner les références (406)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.