Vis à métaux filetage métrique Spartex VMTCF2X4EFA2-50, Diamètre métrique: M2 | Longueur: 4 mm | Norme: DIN 84

Vis à tête cylindrique fendues

Voir les informations techniques

Références

Réf. remplacée :VTCFDU2X4EFA2
Spartex :VMTCF2X4EFA2-50
Rubix :U600-8306808
Fabricant :008422 4
EAN :4043377007582
VIS TC FDU 2X4 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 008422 4

Résumé technique

Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VIS TC FDU 2X4 EF DIN 84 DIN 84 INOX A2-50 008422 4


Vis à tête cylindrique fendues A2-50 2X4

Informations techniques


Attributs
Longueur4 mm
Matériau/finitionAcier Inoxydable A2
NormeDIN 84
Diamètre métriqueM2
Type d'empreinteà fentes (sl)
Catégorie de qualitéA2-50
Diamètre de filetage2 mm
Type de filetagemétrique
Surface de filetagetotale
51,30 € HT
/ 1 000 unités
61,56 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Longueur

4 mm

Matériau/finition

Norme

Diamètre métrique

M2

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.