Vis à métaux filetage métrique Spartex VTFPZ5X80EFA2-50, Diamètre métrique: M5 | Longueur: 80 mm | Norme: DIN 7995
Vis à tête fraisée PZ et filetage complet
Voir les informations techniquesRéférences
Spartex :VTFPZ5X80EFA2-50
Rubix :U600-8303133
Fabricant :7995250 80
EAN :4043377184306


Résumé technique
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7995 |
Détails articles : VIS TF PZ 5X80 PF DIN 7995 INOX A2-50 7995250 80
Vis à tête fraisée PZ et filetage complet A2-50 5X80 pz2
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 80 mm |
|---|---|
| Matériau/finition | Acier Inoxydable A2 |
| Norme | DIN 7995 |
| Diamètre métrique | M5 |
| Type d'empreinte | pozidriv (pz) |
| Catégorie de qualité | A2-50 |
| Diamètre de filetage | 5 mm |
| Taille empreinte | pz2 |
| Type de filetage | bois |
| Surface de filetage | partiel |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,90 € HT
/ 100 unités
80,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
Longueur
80 mm